- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- コードリール/延長コード
- 延長コード 125v 20aのおすすめ人気ランキング
延長コード 125v 20aのおすすめ人気ランキング
2026/01/09更新122件の「延長コード 125v 20a」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「20A延長コード」、「ILプラグ」、「電源ケーブル20A」などの商品も取り扱っております。
VCTFK2.0mm2サイズ仕様のL型プラグ付き延長コードです。
延長コードセット法規格、適合商品
省スペースでコンセント口に接続が可能
電線仕様-種別
VCTFK
使用場所
屋内
芯数
2
電線太さ(mm2)
2.0
最大消費電力(W)
1500
RoHS指令(10物質対応)
対応
マルチタップ部分が2重構造になっており、熱に強く耐久性に優れています。
極太電線2.0mm2を使用しておりますので、電圧ドロップ現象を抑えます。(1.25mm2サイズ比較)
電線部分は、VCT2c×2.0mm2ですので電線許容Aが20Aとなり、安全にご使用いただけます。
プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。
高ワットを要する電動工具類の延長コードに最適なアイテムです。
特性
耐トラッキング
プラグ形状
3P(引っ掛け式プラグ NEMAL5-20仕様)
定格容量
20A・125V
アズワン品番
64-0866-15
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
1個
¥5,910
税込¥6,501
翌日出荷
特性
アース付
エスコ品番
EA815GA-15
色
緑
コード長さ(m)
20
1個
¥12,900
税込¥14,190
翌日出荷
極数
2P
種類
露出コンセント
定格電流(A)
15/20
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
色
ミルキーホワイト
コンセント個数
1
コンセント形状
2P 15/20A 125V
適合電線
2mm2、3.5mm2
プラグ形状
2P 20A 125V
定格
20A 125V
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
定格容量
20A、125V(1500Wまで)
電源コード(m)
3
機能
二重被覆
アズワン品番
64-0866-18
プラグ形状
3P(引っ掛け式 NEMAL5-20)
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
色
ミルキーホワイト
結線方式
巻締端子式
RoHS指令(10物質対応)
対応
電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
コンセント個数
3
電線仕様-種別
VCTF
定格電流(A)
15
電線仕様-芯数
2
電線仕様-太さ(mm2)
2
タップ外郭は割れにくい耐衝撃性合成樹脂を使用しています。
タップ本体に(コード付の場合にはプラグにも)コードグリップがついていますのでコード被覆のめくれによる、短絡などの心配がありません。
タップ本体の片側には吊り下げ用金具(フック)がついています。
コンセント個数
3
ケーブル長(m)
1
トラスコ品番
381-6982
長さ(mm)
263.5
幅(mm)
73
厚さ(mm)
55
質量(kg)
1
定格
接地3P20A250V
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
タップ外郭は割れにくい耐衝撃性合成樹脂を使用しています。
タップ本体に(コード付の場合にはプラグにも)コードグリップがついていますのでコード被覆のめくれによる、短絡などの心配がありません。
タップ本体の片側には吊り下げ用金具(フック)がついています。
コンセント個数
3
ケーブル長(m)
1
トラスコ品番
381-6974
長さ(mm)
263.5
幅(mm)
73
厚さ(mm)
55
質量(kg)
1
定格
接地3P20A250V
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
種類
産業機械用ケーブル
電線太さ(mm2)
1.25
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
12
本製品はコード短絡保護用瞬時付安全ブレーカーを搭載しており、過電流が発生した場合に自動で電気回路を遮断し、高熱による機器の故障や火災を防ぐことができます。
工事の不備やアクシデントによる電気回路の短絡(ショート)、電気機器の使いすぎなどから発生した過電流に対応して重大な事故を未然に防げるため、多数の工作機器を使用する工場内や、多数のパソコン・ディスプレイや周辺機器などを使用するオフィスなどでの使用におすすめです。
ブレーカー動作時は両線遮断(電圧側・接地側)します。
※アース線は常時接続。
ブレーカー部には誤動作を防ぐ開閉式透明カバーが付いていて安心です。
接続機器を一括でON・OFFできます。
電源状態が一目で確認できる通電ランプ付きです。
機器から発生するノイズを逃がす効果のあるアース端子付きです。
抜け止め式差込口で不意のプラグ抜けが無く、安心して使用できます。
トラッキング火災予防絶縁キャップ付きです。
背面に強力マグネットが付いています。スチールデスクのパネルなどにも、簡単に仮固定が可能です。
タップを仮固定できるネジ&フック穴付きです。
機能
サーキットブレーカー、通電ランプ付、アース端子付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、フック穴付
スイッチ
一括集中スイッチ
定格
15A・100V(合計1500Wまで)
コンセント個数
6
コンセント形状
3P抜け止め
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
429×44×30(ブレーカーカバー部:61)
ケーブル
VCTF2.0平方ミリメートル×2心、0.75平方ミリメートル×1心、仕上がり外形約直径8.5mm
アース端子
○
マグネット
○
プラグ形状
ストレート
USBポート
なし
雷ガード
×
耐トラッキング
○
タップの電源コード(3P)などを延長できます。
コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤ丸形コード)を採用しています。
安全な二重被ふくコードです。
簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。
RoHS指令に対応した製品です。
コンセント個数
1
コンセント形状
3P
定格容量
15A・125V(1500Wまで)
機能
二重被覆
プラグ形状
3P
RoHS指令(10物質対応)
対応
冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
電線太さ(mm2)
1.25
電線仕様
VCT
電流容量(A)
15
特性
耐寒性
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
タップを連結させて個口数を増やしたり、オプションパーツを連結して使うサーバーラック用20Aコンセントバーです。
コンセントバーを個々の機能別に分割し、それらを連結することでそれぞれの配線状況に合ったコンセントにできます。
電源接続用のコネクタ・コンセントバー本体・防塵カバーから構成されている10個口です。
防塵カバーを外すことでコンセントバーをコードで連結することができるので、中央部に梁が突出しているような場合にも取り付けができます。
サーバーラックに簡単にネジ固定ができるネジ固定穴付きです。
分割連結方式なので、付加機能を追加することが容易です。
20A仕様です。
コンセント部および連結接続部には耐トラッキング性に優れた樹脂を使用しています。また、プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口を採用しています。
外郭カバー部には衝撃に強く燃えにくい樹脂(UL94 V-0)を採用しています。
連結接続部は、アクセスフロア用OAコネクタ規格準拠です。
RoHS指令に対応した製品です。
コンセント形状
3P抜け止め
機能
ネジ固定穴付、耐トラッキング性、耐衝撃・難燃性
寸法(mm)
467×44×27mm
コンセント個数
10
定格入力電圧(V)
125
定格容量
20A・125V
定格入力電流(A)
20
アズワン品番
64-0866-19
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷